text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubovací bit Facom s drážkou 0,4 x 2,5 mm 4 mm Hex 28 mm

Objednací číslo 5D140984
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 25
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Vhodné pro práci s příklepem Ne

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2.5
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 25
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 5D140984
EAN 3148510245805
UBB 500639088474
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky ES.002.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.