text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubovací bit Facom šestihranný 1,5 mm 4 mm šestihran 28 mm

Objednací číslo 5E705479
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 1.5
Celková délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ano

Specifikace

Velikost bitu (mm) 1.5
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 1.5
Celková délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 5E705479
EAN 3148510256252
UBB 500639100824
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky ETS.001.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.