text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubováky Wera 2035 Micro 0,35X2,5X40


2035 Šroubovák na šrouby s drážkou pro elektronické aplikace, 0,35 x 2,5 x 40 mmPremiový mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické spoje. Opřením ruky o otočný kryt a díky rychlé rotační zóně pod otočným krytem je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utaho

Objednací číslo 9T734689
Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 137
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 137
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
Šířka čepele (mm) 2.5
Tloušťka čepele (mm) 0.35
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 2.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Značka Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Popis

2035 Šroubovák na šrouby s drážkou pro elektronické aplikace, 0,35 x 2,5 x 40 mmPremiový mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické spoje. Opřením ruky o otočný kryt a díky rychlé rotační zóně pod otočným krytem je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utahovacích a povolovacích momentů. Přesná zóna pro správné úhly otáčení při seřizování. Hrot Wera Black Point nabízí přesnost montáže a optimalizovanou ochranu proti korozi. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s vyražením velikosti a barevným označením podle profilu pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T734689
EAN 4013288194824
UBB 500686618629
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05117997001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.