text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Tournevis RRI-SD22004


Artikelnummer 8J664284
Hauteur 15
Longueur (mm) 269
Poids de la machine (kg) 0.87
Insertion d'outils 1/4 pouce
Finition de l'angle Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Verpakt per 1

Specificaties

Hauteur 15
Longueur (mm) 269
Poids de la machine (kg) 0.87
Insertion d'outils 1/4 pouce
Finition de l'angle Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 4.5
Couple de serrage maximal (Nm) 4.5
Couple de serrage réglable Oui
Version à cliquet Non
Visseuse à impulsions Non
Taille de filetage maximale (métrique) 4
Volume d'air requis 660
Marque Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 8J664284
EAN 8717981414581
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRI-SD22004
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.