Tlakové pneumatické nářadí
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
Šroubováky
1A852999
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
Šroubováky RED ROOSTER RRI-SA30512W
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1A852999
Výška
47
Délka (mm)
351
Hmotnost stroje (kg)
1.36
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
480
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
47
Délka (mm)
351
Hmotnost stroje (kg)
1.36
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
480
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
12
Maximální utahovací moment (Nm)
12
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Ráčnový model
Ne
Impulsní ovladač
Ne
Maximální velikost závitu (metrická)
6
Požadovaný objem vzduchu
660
Značka
Red Rooster
Komoditní kód
84671110
Type
Shut-Off Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1A852999
EAN
8717981414857
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
RRI-SA30512W