Tlakové pneumatické nářadí
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
Šroubováky
7L103092
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
Šroubováky RED ROOSTER RRI-SA10505
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7L103092
Výška
50
Délka (mm)
309
Hmotnost stroje (kg)
1.02
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
550
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
50
Délka (mm)
309
Hmotnost stroje (kg)
1.02
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Úhlový model
Ano
Volnoběžné otáčky (1/min)
550
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
5
Maximální utahovací moment (Nm)
5
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Ráčnový model
Ne
Impulsní ovladač
Ne
Maximální velikost závitu (metrická)
4
Požadovaný objem vzduchu
450
Značka
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7L103092
EAN
8717981414727
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
RRI-SA10505