text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubováky PB Swiss Electronics PB 8129.1,2-40


Electronics screwdrivers with turnable head for Pentalobe®-screws precise, dimensionally accurate points, optimal fit in the screws two-component handle with soft casing, comfortable handling color-coded turnable head, for fine screwing and tuning work and quick profile recognition special alloy based on spring steel, exceptional elasticity together with high hardness laser inscribed with serial number, lifetime guarantee

Objednací číslo 6Z779892
Šroubový systém Jiný
Izolace Ano
Hmotnost 9
Celková délka (mm) 133
Délka čepele (mm) 40
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Izolace Ano
Hmotnost 9
Celková délka (mm) 133
Délka čepele (mm) 40
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Otočný uzávěr Ano
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Pb swiss tools

Popis

Electronics screwdrivers with turnable head for Pentalobe®-screws precise, dimensionally accurate points, optimal fit in the screws two-component handle with soft casing, comfortable handling color-coded turnable head, for fine screwing and tuning work and quick profile recognition special alloy based on spring steel, exceptional elasticity together with high hardness laser inscribed with serial number, lifetime guarantee

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z779892
EAN 7610733269884
UBB 500710155937
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky PB 8129.1,2-40
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.