text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubovák Wera TX 2 x 40


1567 Šroubovák TORX® ESD Kraftform Micro pro šrouby TORX®, TX 2 x 40 mmŠroubovák Micro s ochranou proti elektrostatickému výboji. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavě a použití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné seřizování rukojeti. Si

Objednací číslo 6D023644
Izolace Ne
Velikost (TX) 2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
S otvorem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Velikost (TX) 2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
S otvorem Ne
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 1567
Type Torx Screwdriver

Popis

1567 Šroubovák TORX® ESD Kraftform Micro pro šrouby TORX®, TX 2 x 40 mmŠroubovák Micro s ochranou proti elektrostatickému výboji. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavě a použití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné seřizování rukojeti. Silové zóny s integrovanými měkkými částmi zajišťují přenos vysokého uvolňovacího a utahovacího momentu, přesná zóna pro správný úhel natočení při jemných seřizovacích pracích. Hrot Black Point nabízí optimalizovanou ochranu proti korozi a přesné uchycení. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6D023644
EAN 4013288215239
UBB 500711214410
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05030158001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.