text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubovák Wera 391 SW6/160 028148


391 Šroubovák na hadicové svorky, 6 x 167 mmVysoce kvalitní šroubovák na hadicové svorky od společnosti Wera. Vícesložková rukojeť Kraftform pro vysokou pracovní rychlost a obzvláště ergonomické šroubování. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Ohebná čepel pro dos

Objednací číslo 81911.060.160
Design Rukojeť
Pružné Ano
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 265
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rukojeť
Pružné Ano
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 265
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 167
Tvar čepele Kolo
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Jiný
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 90
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Hose Clamp Screwdriver

Popis

391 Šroubovák na hadicové svorky, 6 x 167 mmVysoce kvalitní šroubovák na hadicové svorky od společnosti Wera. Vícesložková rukojeť Kraftform pro vysokou pracovní rychlost a obzvláště ergonomické šroubování. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Ohebná čepel pro dosažení těžko přístupných míst. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje jakémukoli odvalování a značení rukojeti usnadňuje hledání a třídění nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81911.060.160
EAN 4013288004703
UBB 203125008698
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05028148001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.