text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubovák Wera 3367 TX TX 9 x 60


3367 Šroubovák na šrouby TORX®, nerez, TX 9 x 60 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nerezové nářadí od společnosti Wera je vakuově kalené ledem a má tvrdost a pevnost potřebnou pro šroubové spoje. Lze je bez obav použít pro průmyslové aplikace. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou a málo namáhavou práci. ",Take it easy",

Artikelnummer 81929.000.009
Izolace Ne
Celková délka (mm) 141
Velikost (TX) 9
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Izolace Ne
Celková délka (mm) 141
Velikost (TX) 9
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
S otvorem Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 4
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 32
Model 3367
Type Torx Screwdriver

Omschrijving

3367 Šroubovák na šrouby TORX®, nerez, TX 9 x 60 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nerezové nářadí od společnosti Wera je vakuově kalené ledem a má tvrdost a pevnost potřebnou pro šroubové spoje. Lze je bez obav použít pro průmyslové aplikace. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou a málo namáhavou práci. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů: barevné označení podle profilu a velikosti. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje obtěžujícímu odvalování na pracovišti.

Artikelnummers

Artikelnummer 81929.000.009
EAN 4013288107480
UBB 500511586785
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05032051001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.