text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubovák Wera 3355 PZ PZ2 x 100


3355 PZ Šroubovák na šrouby Pozidriv, nerez, PZ 2 x 100 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nerezové nářadí od společnosti Wera je vakuově kalené ledem a má tvrdost a pevnost potřebnou pro šroubové spoje. Lze je bez obav použít pro průmyslové aplikace. Hrot Lasertip se doslova zakousne do hlavy šroubu, a tím zabrání jakémukoli v

Objednací číslo 81928.002.100
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ne
Velikost 2
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 100
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ne
Velikost 2
Celková délka (mm) 205
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 6
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Jiný
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 3355

Popis

3355 PZ Šroubovák na šrouby Pozidriv, nerez, PZ 2 x 100 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nerezové nářadí od společnosti Wera je vakuově kalené ledem a má tvrdost a pevnost potřebnou pro šroubové spoje. Lze je bez obav použít pro průmyslové aplikace. Hrot Lasertip se doslova zakousne do hlavy šroubu, a tím zabrání jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou a málo namáhavou práci. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů: barevné označení podle profilu a velikosti. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje jakémukoli obtěžujícímu odvalování na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81928.002.100
EAN 4013288107459
UBB 500511586454
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05032032001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.