text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubovák Wera 0,16 x 0,8 x 40


1578 A ESD Kraftform Micro šroubovák pro šrouby s drážkou, 0,16 x 0,8 x 40 mmESD-bezpečný Micro šroubovák. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavě a použití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné nastavování rukojeti. Silové zóny s integrovan

Objednací číslo 4P504266
Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 161
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 161
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
Šířka čepele (mm) 0.16
Tloušťka čepele (mm) 0.4
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Průměr čepele (mm) 2
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Značka Wera
Model 1578 A
Type Slotted Screwdriver

Popis

1578 A ESD Kraftform Micro šroubovák pro šrouby s drážkou, 0,16 x 0,8 x 40 mmESD-bezpečný Micro šroubovák. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavě a použití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné nastavování rukojeti. Silové zóny s integrovanými měkkými částmi zajišťují přenos vysokého uvolňovacího a utahovacího momentu, přesná zóna pro správný úhel natočení při jemných seřizovacích pracích. Hrot Black Point nabízí optimalizovanou ochranu proti korozi a přesné uchycení. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4P504266
EAN 4013288215253
UBB 500711214253
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05030099001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.