Šroubováky
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
Šroubováky
5K415509
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
Šroubovák Rodac 4,5-9,6 Nm 1/4“ BSP 800RPM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5K415509
Šířka
160
Výška
45
Délka (mm)
228
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
1800
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
160
Výška
45
Délka (mm)
228
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
1800
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
5.6
Maximální utahovací moment (Nm)
5.6
Požadovaný objem vzduchu
114
Model
800 RPM
Safety
800 RPM
Type
BH_NF_inh_03_EN
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K415509
EAN
8717659236965
UBB
500632161187
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
RC3480