text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Šroubováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky
2E975224
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
Šroubovák přímý 1/4„ šestihran 1-6Nm 1/4“ PT 800RPM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2E975224
Hmotnost stroje (kg)
1.4
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
800
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
16
Maximální utahovací moment (Nm)
16
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost stroje (kg)
1.4
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
800
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
16
Maximální utahovací moment (Nm)
16
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
6
Požadovaný objem vzduchu
600
Značka
Red Rooster
HS kód
84671110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2E975224
EAN
8717981296309
UBB
500636725268
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
RR-06SC