text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubovák Knipex pro šrouby Torx® izolační vícesložková rukojeť, testováno VDE leštěný 160 mm


Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel.

Objednací číslo 6W482619
Izolace Ano
Celková délka (mm) 160
Velikost (TX) 10
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 160
Velikost (TX) 10
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Značka Knipex

Popis

Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W482619
EAN 4003773071709
UBB 500513368372
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 98 26 10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.