text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Šroubovák Knipex 981360 6 mm


Šroubovák na šrouby s vnitřním šestihranem Ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť pro snížení únavy při práci a optimální přenos síly. Konstrukce rukojeti zabraňuje protáčení. - Délka čepele: 100,0 mm- Šířka napříč plochami S: Délka neizolované čepele: 15,0 mm- Délka rukojeti: 112 mm- VDE testováno: ano

Objednací číslo
Izolace Ano
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 212
Délka čepele (mm) 100
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 212
Délka čepele (mm) 100
Značka Knipex
Váha kusu (g) 85
HS kód 8204110000
Type Hexagon Screwdriver

Popis

Šroubovák na šrouby s vnitřním šestihranem Ergonomicky optimalizovaná dvousložková rukojeť pro snížení únavy při práci a optimální přenos síly. Konstrukce rukojeti zabraňuje protáčení. - Délka čepele: 100,0 mm- Šířka napříč plochami S: Délka neizolované čepele: 15,0 mm- Délka rukojeti: 112 mm- VDE testováno: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1313.060.001
EAN 4003773026372
UBB 240187291606
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 98 13 60

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.