text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubovák Gedore 890 2 GR. 2


Pro velmi těžké použití, podle DIN ISO 2351-2, hrot podle DIN ISO 8764-1 PH, šestihran podle DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal, velikost 4: délka není normalizovaná.

Objednací číslo G2426.000.002
Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 2
Celková délka (mm) 32
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 2
Celková délka (mm) 32
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 8
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Phillips
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

Pro velmi těžké použití, podle DIN ISO 2351-2, hrot podle DIN ISO 8764-1 PH, šestihran podle DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal, velikost 4: délka není normalizovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2426.000.002
EAN 4010886657164
UBB 240232962391
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 6571660
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.