text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Šroubovák Gedore 887 TX T40 mm


Pro velmi těžké použití, šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal, speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal

Objednací číslo G2433.400.001
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 35
Velikost (TX) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 35
Velikost (TX) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 8
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Gedore
Váha kusu (g) 12
HS kód 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

Pro velmi těžké použití, šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal, speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal

Čísla materiálu

Objednací číslo G2433.400.001
EAN 4010886657126
UBB 203122622475
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 6571230
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.