text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubovák Gedore 887 TX T30 mm


Pro velmi těžké použití, šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal, Speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal.

Objednací číslo G2433.300.001
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 35
Velikost (TX) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 35
Velikost (TX) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 8
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Gedore
Váha kusu (g) 11
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

Pro velmi těžké použití, šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal, Speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2433.300.001
EAN 4010886657119
UBB 203122622392
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 6571150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.