text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Šroubovák Gedore 2163 TXB-05 5 kusů


Pro šrouby se zapuštěnou TX hlavou a pilotem, tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený kloub rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačený na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanad-Plus, Čepel z kalené oceli molybden-vanad-Plus.

Objednací číslo G2688.050.001
Izolace Ano
Balení Kartonova krabice)
Izolační ochrana 1000 V Ne
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Balení Kartonova krabice)
Izolační ochrana 1000 V Ne
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet šroubováků Torx 5
Celkový počet nástrojů 5
Konstrukce rukojeti Jiný
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Otočný uzávěr Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 240
HS kód 8205400000
Type Torx Screwdriver Set

Popis

Pro šrouby se zapuštěnou TX hlavou a pilotem, tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený kloub rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačený na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanad-Plus, Čepel z kalené oceli molybden-vanad-Plus.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2688.050.001
EAN 4010886825884
UBB 500503885328
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 1616617
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.