text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubovák Gedore 2163 TX T5


Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, Čepel z kalené oceli molybden-vanadium-Plus

Numéro d'article G2687.050.001
Izolace Ano
Hmotnost 35
Celková délka (mm) 145
Velikost (TX) 5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Emballé par 1

Spécifications

Izolace Ano
Hmotnost 35
Celková délka (mm) 145
Velikost (TX) 5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
S otvorem Ne
Konstrukce rukojeti Jiný
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Otočný uzávěr Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 24
Type Screwdriver

La description

Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, Čepel z kalené oceli molybden-vanadium-Plus

Numéros d'articles

Numéro d'article G2687.050.001
EAN 4010886825877
UBB 500503885245
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 1616471
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.