text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Šroubovák Gedore 2160 PZ 1 GR.1


Hrot čepele podle DIN ISO 8764-1 PZ, Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačený na konci rukojeti, Čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli GEDORE, Čepel z molybden-vanad-Plus kal

Objednací číslo
Délka čepele (mm)
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ano
Velikost 1
Hmotnost 79
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 80
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ano
Velikost 1
Hmotnost 79
Celková délka (mm) 180
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ano
Konstrukce rukojeti Jiný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Otočný uzávěr Ano
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Gedore

Popis

Hrot čepele podle DIN ISO 8764-1 PZ, Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačený na konci rukojeti, Čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli GEDORE, Čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli

Čísla materiálu

Objednací číslo G2686.000.001
EAN 4010886825969
UBB 500503876418
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 1612182

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.