Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
0U968753
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
Šroubovák Facom Torx TX40 1/4“ Hex 25mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0U968753
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
25
Velikost (TX)
40
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
6.6
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
25
Velikost (TX)
40
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
6.35
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Facom
Komoditní kód
82079099
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0U968753
EAN
3148510258300
UBB
500639109429
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
EX.140