Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
5X389971
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
Šroubovák Facom se zápustnou šestihrannou hlavou 7/32„ 1/4“ Hex 25mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5X389971
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
0.218
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
5.56
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
0.218
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
6.35
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5X389971
EAN
3148510233789
UBB
500639075265
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
EH.107/32