text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Šroubovák Bahco BE-7808 8mm


Objednací číslo K0105.080.001
Design Držadlo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 8
Celková délka (mm) 247
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
Tvar čepele Šestihran
Baleno po 1

Specifikace

Design Držadlo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 8
Celková délka (mm) 247
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
Tvar čepele Šestihran
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Plast
Šířka hlavy (mm) 12
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 104
HS kód 82041100
Type Hex Head Nut Drivers with Rubber Grip

Čísla materiálu

Objednací číslo K0105.080.001
EAN 7314151838942
UBB 500504454231
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky BE-7808
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.