text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubová svorka Bessey TG80S12 80 800-120


Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Objednací číslo K0402.000.080
Fixátor Ano
Rozsah upínání (mm) 800 - 800
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Fixátor Ano
Rozsah upínání (mm) 800 - 800
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2500
Type TG Screw Clamp

Popis

Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0402.000.080
EAN 4008158010960
UBB 240180133672
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TG80S12
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.