text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubová svorka Bessey TG40B8 40 400-80


Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Objednací číslo K0408.000.040
Rozsah upínání (mm) 400 - 400
Délka čelistí (mm) 80
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 400 - 400
Délka čelistí (mm) 80
Materiálová rukojeť Dřevo
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey

Popis

Upínací síla až 6 000 N. Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0408.000.040
EAN 4008158009254
UBB 500570264167
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TG40B8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.