text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubová svorka Bessey TG10-2K 10-100-50


Upínací síla až 6 000 N. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Objednací číslo K0401.000.010
Rozsah upínání (mm) 100 - 100
Délka čelistí (mm) 50
Materiálová rukojeť Plast
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 100 - 100
Délka čelistí (mm) 50
Materiálová rukojeť Plast
Materiál čelistí Temperovaná litina
Typ upínacího mechanismu Jiný
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 260
Type TG Screw Clamp

Popis

Upínací síla až 6 000 N. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť. Přítlačné desky lze vyměnit ručně - bez použití nářadí (od hloubky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilní profilovaná lišta s vroubkováním. Protiskluzový systém BESSEY (od hloubky hrdla 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0401.000.010
EAN 4008158031620
UBB 500570261015
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TG10-2K
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.