text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Šroubová svorka Bessey LM 80/10 800-100


Upínací síla až 1 500 N. Upínací ramena vyrobená z tvrzeného tlakového zinkového odlitku s černým práškovým nástřikem, který zabraňuje chemické korozi. Dodává se s ochrannou krytkou. Malé a snadno ovladatelné. Nízká hmotnost

Objednací číslo K0445.080.010
Rozsah upínání (mm) 800 - 800
Délka čelistí (mm) 100
Materiál čelistí Tlakově litý zinek
Typ upínacího mechanismu Jiný
Značka Bessey
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 800 - 800
Délka čelistí (mm) 100
Materiál čelistí Tlakově litý zinek
Typ upínacího mechanismu Jiný
Značka Bessey

Popis

Upínací síla až 1 500 N. Upínací ramena vyrobená z tvrzeného tlakového zinkového odlitku s černým práškovým nástřikem, který zabraňuje chemické korozi. Dodává se s ochrannou krytkou. Malé a snadno ovladatelné. Nízká hmotnost

Čísla materiálu

Objednací číslo K0445.080.010
EAN 4008158006475
UBB 240180174346
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky LM80/10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.