text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubová svorka Bessey LM 300-80


Upínací síla až 1 500 N. Upínací ramena vyrobená z tvrzeného tlakového zinkového odlitku s černým práškovým nástřikem, který zabraňuje chemické korozi. Dodává se s ochrannou krytkou. Malé a snadno ovladatelné. Nízká hmotnost

Objednací číslo K0445.030.008
Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 80
Materiál čelistí Tlakově litý zinek
Typ upínacího mechanismu Jiný
Značka BESSEY
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 80
Materiál čelistí Tlakově litý zinek
Typ upínacího mechanismu Jiný
Značka BESSEY

Popis

Upínací síla až 1 500 N. Upínací ramena vyrobená z tvrzeného tlakového zinkového odlitku s černým práškovým nástřikem, který zabraňuje chemické korozi. Dodává se s ochrannou krytkou. Malé a snadno ovladatelné. Nízká hmotnost

Čísla materiálu

Objednací číslo K0445.030.008
EAN 4008158005966
UBB 240180173686
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky LM30/8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.