text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub závitotvorný šestihran s límcem DIN 7500D DIN 7500 D Ocel Pozinkované M10X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 125
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 30 mm
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M10
dc (max.) 22.1
k (max.) 9
L (mm) 30
P 1.5
s 17

Normy

DIN ≈7500-1-DE

Čísla materiálu

Objednací číslo 27000.100.030
EAN 8712423015869
UBB 500654317071
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.