text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Bez PU 010.9 M8X70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 010.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 70 mm
Třída 010.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
    • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
    • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozměry

b (min.) 28
d-D M8
dk (max.) 16.43
Plný závit L ≤ 45
k (max.) 4.96
L (mm) 70
P 1.25
s 5
α 90

Normy

ISO 10642
DIN ≈7991

Čísla materiálu

Objednací číslo 07400.080.070
EAN 8715492083203
UBB 950351477688
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.