Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
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
Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
07400
07400.030.005
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
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Bez PU 010.9 M3X5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
010.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
5 mm
Třída
010.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozměry
b (min.)
18
d-D
M3
dk (max.)
5.81
Plný závit L ≤
25
k (max.)
1.86
L (mm)
5
P
0.5
s
2
α
90
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈7991
ISO
10642
Čísla materiálu
Objednací číslo
07400.030.005
EAN
8715492082305
UBB
953351248893
UNSPSC
31161518