text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Bez PU 010.9 M24X100


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 010.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Délka 100 mm
Třída 010.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
    • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
    • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozměry

b (min.) 54
d-D M24
dk (max.) 39
Plný závit L ≤ 90
k (max.) 14
L (mm) 100
P 3
s 14
α 60

Normy

ISO 10642
DIN ≈7991

Čísla materiálu

Objednací číslo 07400.240.100
EAN 8715492084606
UBB 950351485012
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.