text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel Lubrinox A2 M4X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Lubrinox
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 16 mm
Značka Lubrinox
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Všechny délky závitů jsou pouze orientační a mohou se lišit.
  • Vzhledem k nepříznivé geometrii hlavy mají tyto spojovací prvky sníženou nosnost.
  • Spojovací prvky z oceli se sníženou nosností jsou označeny číslem „0“ před značkou třídy vlastností, např. „010.9“.
  • Spojovací prvky z nerezové oceli se sníženou nosností jsou buď označeny číslem „0“ před značkou třídy vlastností, např. „010.9“, nebo číslem „0“ před značkou třídy vlastností, např. „010.9“. „A2-070“, nebo pouze třídou oceli, např. ‚A2‘.NL
  • Všechny délky závitů jsou pouze orientační a mohou se lišit.
  • Vzhledem k nepříznivé geometrii hlavy mají tyto spojovací prvky sníženou únosnost.
  • Spojovací prvky z oceli se sníženou únosností jsou označeny číslem ‚0‘ před značkou třídy vlastností, např. '010.9'.
  • Spojovací prvky z nerezové oceli se sníženou nosností jsou označeny buď číslem '0' před značkou třídy vlastností, např. 'A2-070', nebo pouze třídou oceli, např. 'A2'.FR
  • Všechny délky závitů jsou pouze orientační hodnoty a mohou se lišit.
  • Vzhledem k nepříznivé geometrii hlavy mají tyto spojovací prvky sníženou nosnost.
  • Spojovací prvky z oceli se sníženou únosností jsou označeny číslem „0“ před značkou třídy vlastností, např. „010.9“.
  • Spojovací prvky z nerezové oceli se sníženou únosností jsou označeny buď číslem „0“ před značkou třídy vlastností, např. „A2-070“, nebo pouze třídou oceli, např. „A2“..
  • Rozměry

    b (min.) 48
    dk (max.) 30.61
    Plný závit L ≤ 70
    k (max.) 8.8
    P 2
    s 10
    α 90

    Popis

    Lubrinox® je spojovací materiál z nerezové oceli navržen tak, aby zabránil gallingovému (studenému svařování) šroubových závitů, což je známý a problematický jev při používání standardních spojovacích prvků z nerezové oceli.

    Proč zvolit Lubrinox®

    • Zabraňuje studenému svaření vnitřních a vnějších závitů šroubů
    • Připraveno k použití, není třeba ručně nanášet mazivo
    • Ušetří v průměru 25 sekund času instalace na šroub
    • Schváleno FDA, bezpečné pro použití v potravinářském průmyslu
    • Vysoce kvalitní, čistý vzhled nerezové oceli
    • Funguje dobře i se zajišťovači závitů, jako je LocTite®
    • Nejlepší výsledek dosáhnete používáním šroubů Lubrinox a matic Lubrinox

    Normy

    DIN ≈7991
    ISO 10642

    Čísla materiálu

    Objednací číslo 51063.040.016
    EAN 8715494020879
    UBB 500719049453
    UNSPSC 31161518

    Produktů ({0})

      Sklad Čistá cena   Přihlásit se
    Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.