text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A4 M4X35


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 35 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozměry

b (min.) 20
d-D M4
dk (max.) 7.96
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.48
L (mm) 35
P 0.7
s 2.5
α 90

Normy

DIN ≈7991
ISO 10642

Čísla materiálu

Objednací číslo 55060.040.035
EAN 8715492330185
UBB 952351628641
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.