Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
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
Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
55060
55060.100.025
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
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A4 M10X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
25 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozměry
b (min.)
32
d-D
M10
dk (max.)
20.69
Plný závit L ≤
50
k (max.)
6.2
L (mm)
25
P
1.5
s
6
α
90
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
10642
DIN
≈7991
Čísla materiálu
Objednací číslo
55060.100.025
EAN
8715492330703
UBB
950351888124
UNSPSC
31161518