text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 M5X40


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 40 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozměry

b (min.) 22
d-D M5
dk (max.) 10.07
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 3.1
L (mm) 40
P 0.8
s 3
α 90

Normy

ISO 10642

Čísla materiálu

Objednací číslo 51060.050.040
EAN 8715492264862
UBB 950351798869
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.