text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 M10X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 20 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozměry

b (min.) 32
d-D M10
dk (max.) 20.69
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 6.2
L (mm) 20
P 1.5
s 6
α 90

Normy

ISO 10642

Čísla materiálu

Objednací číslo 51060.100.020
EAN 8715492265272
UBB 950351800665
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.