text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí ISO ≈10642 Ocel Pozinkované 08.8 M6X40


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 08.8
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 40 mm
Třída 08.8
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozměry

b (min.) 18
d-D M6
dk 12
k (max.) 3.3
L (mm) 40
P 1
Drážka 30
α 90

Normy

DIN ≈7991
ISO ≈10642

Čísla materiálu

Objednací číslo 07450.060.040
EAN 8715494195973
UBB 500504717348
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.