text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈7991 Nerezocel A2 M4X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 10 mm
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Rozměry

b (min.) 14
d-D M4
dk 8
k (max.) 2.3
L (mm) 10
P 0.7
Drážka 20
α 90

Normy

ISO ≈10642
DIN ≈7991

Čísla materiálu

Objednací číslo 51047.040.010
EAN 8715494112154
UBB 500571712537
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.