Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Šrouby
56440
56440.050.008
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN ≈963 A Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Plast
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
8 mm
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
8
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
Čísla materiálu
Objednací číslo
56440.050.008
EAN
8715492863867
UBB
950353540673
UNSPSC
31161504