text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M4X30

Specifikace

Průměr M4
Délka 30 mm
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 30
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normy

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
ISO ≈2009
DIN 963

Čísla materiálu

Objednací číslo 24560.040.030
EAN 8715492634849
UBB 950353144914
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.