Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Šrouby
24692
24692.040.020
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 966 A-Z Ocel Pozinkované 4.8 M4X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
20 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.99
Komoditní kód
7318155890
Rozměry
d-D
M4
Délka závitu (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
20
Čís. křížové drážky
2
P
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-120
ISO
≈7047
DIN
966
Čísla materiálu
Objednací číslo
24692.040.020
EAN
8715492643919
UBB
950353963651
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce