text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 966 A-Z Ocel Pozinkované 4.8 M3X6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 2 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 6 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.43
HS kód 7318155890

Rozměry

d-D M3
Délka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
Čís. křížové drážky 1
P 0.5

Normy

DIN 966
NF ≈E25-120
ISO ≈7047

Čísla materiálu

Objednací číslo 24692.030.006
EAN 8715492643810
UBB 950353749902
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.