text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M2X4


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2
Délka 4 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.14
HS kód

Rozměry

d-D M2
Délka závitu (min.) 16
dk (max.) 3.8
f ≈ 0.5
Plný závit L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 4
Čís. křížové drážky 1
P 0.4

Normy

DIN 966
ISO ≈7047
NF ≈E25-120

Čísla materiálu

Objednací číslo 51320.020.004
EAN 8715494121255
UBB 500571409936
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.