text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M2X18


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2
Délka 18 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.4
HS kód

Rozměry

d-D M2
Délka závitu (min.) 16
dk (max.) 3.8
f ≈ 0.5
Plný závit L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 18
Čís. křížové drážky 1
P 0.4

Normy

DIN 966
ISO ≈7047
NF ≈E25-120

Čísla materiálu

Objednací číslo 51320.020.018
EAN 8715494592017
UBB 500633230965
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.