Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
51320
51320.020.016
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M2X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M2
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.36
HS kód
7318155290
Rozměry
d-D
M2
Délka závitu (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Plný závit L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
16
Čís. křížové drážky
1
P
0.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-120
DIN
966
ISO
≈7047
Čísla materiálu
Objednací číslo
51320.020.016
EAN
8715494121316
UBB
500571410587
UNSPSC
31161504