text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou s drážkou DIN ≈933 Nerezocel A4 70 M6X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnějším šestihranem drážkované
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 30 mm
Třída 70
Typ drážky S vnějším šestihranem drážkované
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M6
k 4
L (mm) 30
n 1.6
P 1
s 10

Normy

DIN ≈933

Čísla materiálu

Objednací číslo 55012.060.030
EAN 8715494618007
UBB 500633352157
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.