Nedtrain Oud
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
Šestihranné šrouby a vruty
55012
55012.060.022
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
Šroub se šestihrannou hlavou s drážkou DIN ≈933 Nerezocel A4 70 M6X22
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
S vnějším šestihranem drážkované
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
22 mm
Třída
70
Typ drážky
S vnějším šestihranem drážkované
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
k
4
L (mm)
22
n
1.6
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈933
Čísla materiálu
Objednací číslo
55012.060.022
EAN
8715494617994
UBB
500633352074
UNSPSC
31161620